Wago Contact - Rail 35x7.5mm perfore/long 2m - 210-504

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332667586

Réf. Sonepar

00093266758

Réf. Fournisseur

210-504

Marque

Wago Contact

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

7.5 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

36 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact