Wago Contact - Rail acier 35 x 7,5 mm , épaisseur 1 mm, perforé, lg 2 m - 210-112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
hauteur - 7.5 mm
forme de trou - trou oblong
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332272292
Réf. Sonepar
00093227229
Réf. Fournisseur
210-112
Marque
Wago Contact
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
hauteur:
7.5 mm
forme de trou:
trou oblong
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
36 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


