Wago Contact - Rail acier perforé 35x15mm, épaisseur 1,5mm, long 2m - 210-197

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 15 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332102759

Réf. Sonepar

00093210275

Réf. Fournisseur

210-197

Marque

Wago Contact

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

15 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

36 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact