Wago Contact - Rail cuivre 35x15mm non perfore/l 2m - 210-198

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - cuivre

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 15 mm

  • forme de trou - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332277167

Réf. Sonepar

00093227716

Réf. Fournisseur

210-198

Marque

Wago Contact

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

cuivre

longueur:

2000 mm

hauteur:

15 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

non traité

épaisseur de matériau:

2.3 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact