Wago Contact - Relais ON/OFF 2E/2S, 6 A, alim 200?240 V, Thread/Matter. - 2757-1110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - relais
type de charge - universel
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966802009
Réf. Sonepar
00093680200
Réf. Fournisseur
2757-1110
Marque
Wago Contact
modèle:
relais
type de charge:
universel
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
composition:
mécanisme complet avec cadre
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
tension nominale:
250 V
fréquence:
45...65 Hz
puissance de commutation:
0...1380 W
puissance de commutation CVC:
0...1380 W
nombre de canaux:
2
type de fixation:
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
puissance dissipée:
0.6 W
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


