Wago Contact - Repérage Blanc miniature WSB Système I/O '450 à 499' (2x) - 247-532
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
EAN
4017332253581
Réf. Sonepar
00093225358
Réf. Fournisseur
247-532
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


