Wago Contact - Repérage Blanc miniature WSB Système I/O '90 à 99' (10x) - 247-522
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332253482
Réf. Sonepar
00093225348
Réf. Fournisseur
247-522
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


