Wago Contact - Repérage Blanc miniature WSB Système I/O 'A0 A1 ... A8 A9' (10x) - 247-510

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repérage Blanc miniature WSB Système I/O 'A0 A1 ... A8 A9' (10x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332253369

Réf. Sonepar

00093225336

Réf. Fournisseur

247-510

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact