Wago Contact - Repérage Blanc miniature WSB Système I/O 'X0 X1 ... X8 X9' (10x) - 247-512

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repérage Blanc miniature WSB Système I/O 'X0 X1 ... X8 X9' (10x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4017332253383

Réf. Sonepar

00093225338

Réf. Fournisseur

247-512

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui