Non retournable

Wago Contact - Repérage individuel WCB 20 étiquettes '2 . ' - 249-242

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repérage individuel WCB 20 étiquettes '2 . '

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332275989

Réf. Sonepar

00093227598

Réf. Fournisseur

249-242

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact