Non retournable

Wago Contact - Repères de câbles, 100x15mm, orange, rouleau : 800 pièces - 211-836/000-012

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repères de câbles, 100x15mm, orange, rouleau : 800 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 117.5 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - orange

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055144101416

Réf. Sonepar

00093410141

Réf. Fournisseur

211-836/000-012

Marque

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

longueur:

117.5 mm

largeur:

15 mm

couleur:

orange

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact