Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Repères de câbles, 100x15mm, rouge, rouleau : 800 pièces - 211-836/000-005

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repères de câbles, 100x15mm, rouge, rouleau : 800 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 117.5 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - rouge

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055144082463

Réf. Sonepar

00093408246

Réf. Fournisseur

211-836/000-005

Marque

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

longueur:

117.5 mm

largeur:

15 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact