Wago Contact - Repères de câbles, 100x15mm, vert-jaune, rouleau : 800 pièces - 211-836/000-018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
longueur - 117.5 mm
largeur - 15 mm
couleur - vert/jaune
type - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055144101447
Réf. Sonepar
00093410144
Réf. Fournisseur
211-836/000-018
Marque
Wago Contact
modèle:
forme de rouleau
longueur:
117.5 mm
largeur:
15 mm
couleur:
vert/jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


