Non retournable

Wago Contact - Repères de câbles, 25x20mm, jaune, rouleau : 500 pièces - 211-835/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repères de câbles, 25x20mm, jaune, rouleau : 500 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 10 mm

  • couleur - jaune

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966119619

Réf. Sonepar

00093406634

Réf. Fournisseur

211-835/000-002

Marque

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

longueur:

25 mm

largeur:

10 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact