Wago Contact - Repères de câbles, 25x20mm, rouge, rouleau : 500 pièces - 211-835/000-005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
longueur - 25 mm
largeur - 10 mm
couleur - rouge
type - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055144082623
Réf. Sonepar
00093408262
Réf. Fournisseur
211-835/000-005
Marque
Wago Contact
modèle:
forme de rouleau
longueur:
25 mm
largeur:
10 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


