Non retournable

Wago Contact - Repères de câbles, 44x10mm, blanc, rouleau : 500 pièces - 211-837

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 44 mm

  • largeur - 10 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143958530

Réf. Sonepar

00093395853

Réf. Fournisseur

211-837

Marque

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

longueur:

44 mm

largeur:

10 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact