Wago Contact - Repères de câbles, 44x10mm, jaune, rouleau : 500 pièces - 211-837/000-002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
longueur - 44 mm
largeur - 10 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143981842
Réf. Sonepar
00093398184
Réf. Fournisseur
211-837/000-002
Marque
Wago Contact
modèle:
forme de rouleau
longueur:
44 mm
largeur:
10 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


