Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Repères pour fils 0,75 à 1,5mm², jaune, rouleau : 1000 pcs - 211-861/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Repères pour fils 0,75 à 1,5mm², jaune, rouleau : 1000 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 0.75...10.5 mm

  • longueur - 10.5 mm

  • largeur - 5 mm

  • couleur - jaune

  • crantage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966423693

Réf. Sonepar

00093642369

Réf. Fournisseur

211-861/000-002

Marque

Wago Contact

diamètre du conducteur:

0.75...10.5 mm

longueur:

10.5 mm

largeur:

5 mm

couleur:

jaune

crantage:

sans

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact