Wago Contact - Serre fil avec capuchon bleu 2,5 à 16 mm² - 210-281
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 3...3 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 16 mm²
largeur de la borne - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332268868
Réf. Sonepar
00093226886
Réf. Fournisseur
210-281
Marque
Wago Contact
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
3...3 mm
largeur des barres collectrices:
10...10 mm
section de conducteur max.:
16 mm²
largeur de la borne:
10 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


