Non retournable

Wago Contact - Support p/étiquette 1m/16 mm large - 709-120

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Support p/étiquette 1m/16 mm large

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 16.5 mm

  • hauteur - 2.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332605830

Réf. Sonepar

00093260583

Réf. Fournisseur

709-120

Marque

Wago Contact

matériau:

plastique

largeur:

16.5 mm

hauteur:

2.5 mm

fixation auto-adhésive:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact