Wago Contact - Tige 10 repérages 'E' horizontal - 209-311

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Tige 10 repérages 'E' horizontal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 9.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4017332276801

Réf. Sonepar

00093227680

Réf. Fournisseur

209-311

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

9.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui