Wago Contact - Tige 10 repérages 'H' horizontal - 209-327
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 9.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332276962
Réf. Sonepar
00093227696
Réf. Fournisseur
209-327
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
9.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


