Wago Contact - Tige de marquage vierge (30 étiquettes) - 209-290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
EAN
4017332364201
Réf. Sonepar
00093236420
Réf. Fournisseur
209-290
Marque
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


