Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Wago Contact - TOPJOB'S Support de barre collectrice / 1,5mm / Bleu - 2009-304

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S Support de barre collectrice / 1,5mm / Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 32 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918969956

Réf. Sonepar

00093896995

Réf. Fournisseur

2009-304

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

1

courant assigné max.:

32 A

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact