Wago Contact - Tournevis protégé 2,5 x 0,4 - 210-719
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de lame - 2.5 mm
épaisseur de lame - 0.4 mm
longueur totale - 175 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454937386
Réf. Sonepar
00093493738
Réf. Fournisseur
210-719
Marque
Wago Contact
largeur de lame:
2.5 mm
épaisseur de lame:
0.4 mm
longueur totale:
175 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
24 mm
finition de précision:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
autre
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Oui
finition avec peu d'étincelles:
Oui
antimagnétique:
Oui
dispositif de serrage:
Oui
lame incurvée:
Non
poids:
26.018 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


