Non retournable

Wago Contact - Vis autotaraudeuse B 2,2 x 9,5 DIN 7971 - 209-147

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Vis autotaraudeuse B 2,2 x 9,5 DIN 7971

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre du filetage - 2.2 mm

  • longueur - 9.5 mm

  • système à vis - fente de vis

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332096461

Réf. Sonepar

00093209646

Réf. Fournisseur

209-147

Marque

Wago Contact

matériau:

acier

diamètre du filetage:

2.2 mm

longueur:

9.5 mm

système à vis:

fente de vis

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

moulage de filetage:

auto-taraudage

auto-foreur:

Oui

forme de la tête/extrémité:

autre

trempé:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact