Wago Contact - VIS TC 2,9X13 26670029013 cruciforme - 210-533
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
forme de la tête/extrémité - autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 13 mm
système à vis - autre
qualité du matériau - autre
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332591744
Réf. Sonepar
00093259174
Réf. Fournisseur
210-533
Marque
Wago Contact
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
13 mm
système à vis:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


