Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.s: 12,a1,a2,24 - 793-4995

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.s: 12,a1,a2,24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918954181

Réf. Sonepar

00093895418

Réf. Fournisseur

793-4995

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact