🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.s:301-400 (1x) - 793-4611/000-006

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.s:301-400 (1x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454502843

Réf. Sonepar

00093450284

Réf. Fournisseur

793-4611/000-006

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact