Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.s: erde (100x) - 793-4680
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - symboles
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454284862
Réf. Sonepar
00093428486
Réf. Fournisseur
793-4680
Marque
Wago Contact
imprimé:
symboles
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


