Non retournable

Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.w:1-50(2x) - 793-4566/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.w:1-50(2x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454211097

Réf. Sonepar

00093421109

Réf. Fournisseur

793-4566/000-002

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact