Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.w:110-150(20x) - 793-4555
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
EAN
4045454551803
Réf. Sonepar
00093455180
Réf. Fournisseur
793-4555
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


