Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.w: 19/20 (50x) - 793-4527

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.w: 19/20 (50x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454400019

Réf. Sonepar

00093440001

Réf. Fournisseur

793-4527

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact