Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.w: 37/38 (50x) - 793-4536
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454579050
Réf. Sonepar
00093457905
Réf. Fournisseur
793-4536
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


