Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm braun unbedruckt - 793-4501/000-014

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm braun unbedruckt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - marron

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4045454228743

Réf. Sonepar

00093422874

Réf. Fournisseur

793-4501/000-014

Marque

Wago Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

marron

sans halogène:

Oui