Non retournable

Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.s:10-50 (2x) - 793-5653

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.s:10-50 (2x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454063795

Réf. Sonepar

00093406379

Réf. Fournisseur

793-5653

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact