Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.s:160-200 (2x) - 793-5656
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454361600
Réf. Sonepar
00093436160
Réf. Fournisseur
793-5656
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


