Non retournable

Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.s: erde (100x) - 793-5680/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.s: erde (100x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - symboles

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454418526

Réf. Sonepar

00093441852

Réf. Fournisseur

793-5680/000-002

Marque

Wago Contact

imprimé:

symboles

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact