Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.s: n (100x) - 793-5677/000-006

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.s: n (100x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454418533

Réf. Sonepar

00093441853

Réf. Fournisseur

793-5677/000-006

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui