Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.w:1-10(10 x) - 793-5502/000-012

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.w:1-10(10 x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4045454634162

Réf. Sonepar

00093463416

Réf. Fournisseur

793-5502/000-012

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui