Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.w:11-20(10x) - 793-5503/000-005

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.w:11-20(10x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454634216

Réf. Sonepar

00093463421

Réf. Fournisseur

793-5503/000-005

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact