Non retournable

Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.w:51-100(2x) - 793-5507/000-024

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.w:51-100(2x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966572704

Réf. Sonepar

00093108189

Réf. Fournisseur

793-5507/000-024

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact