Wago Contact - WMB-BEZ.5-5,2MM AUFDR.W: k,l je 50X - 794-5553/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-BEZ.5-5,2MM AUFDR.W: k,l je 50X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918992138

Réf. Sonepar

00093899213

Réf. Fournisseur

794-5553/000-002

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact