Wago Contact - WMB-BEZ.AUFDR.S:abceuvwxyz (10X) - 793-5643

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-BEZ.AUFDR.S:abceuvwxyz (10X)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454817138

Réf. Sonepar

00093481713

Réf. Fournisseur

793-5643

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact