Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: f31 - f40 - 794-4618
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454817923
Réf. Sonepar
00093481792
Réf. Fournisseur
794-4618
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


