Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: f51 - f60 - 794-640/000-005

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: f51 - f60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332854955

Réf. Sonepar

00093285495

Réf. Fournisseur

794-640/000-005

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact