Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: f71 - f80 - 794-642

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: f71 - f80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332854948

Réf. Sonepar

00093285494

Réf. Fournisseur

794-642

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact