Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s:sym.schirmleiterkl. - 793-4993
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - symboles
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454816322
Réf. Sonepar
00093481632
Réf. Fournisseur
793-4993
Marque
Wago Contact
imprimé:
symboles
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


