Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 151-200 (2x) gelb - 793-509/000-002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918045858
Réf. Sonepar
00093804585
Réf. Fournisseur
793-509/000-002
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


