Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 31-40 (1ox) rot - 793-505/000-005

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 31-40 (1ox) rot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332782456

Réf. Sonepar

00093278245

Réf. Fournisseur

793-505/000-005

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui